Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDOB128032GV-WI OLED-ANZEIGE, COB, 128 X 32 PIXEL, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407291
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDOB128032GV-WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 35.8mm x 12mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 32 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellentyp: I2C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform der Anzeige: COB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDOB128032GV-WI, 3407291, 340-7291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.