Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTX SOUND DM5X SET OF 5 COLOUR MICROPHONES


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3404165
Hersteller:
     QTX SOUND
Herst.-Nr.:
     DM5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
ene
Kabelgeb
Mikrofone
Produktpalette: -
  • Ausgangsimpedanz: 600 ohm
  • Steckverbindertyp: XLR
  • Empfindlichkeit: -68dB
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anschlusslänge: -
  • Frequenzgang, min.: 80 Hz
  • Richtcharakteristik: Gerichtet
  • Frequenzgang, max.: 14 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 40,54*
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 24,43* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 40,54*
    € 48,24
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.