Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11090 LEAD FIBRE OPTIC ST-ST 62.5/125 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3402383
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Glasfaserkabel
Kabel
konfektionierte
Glasfaser-Steckverbinder A: ST
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: To Be Advised
  • Glasfaser-Steckverbinder B: ST
  • Anzahl der Fasern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PS11090, 3402383, 340-2383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.