Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11228 LEAD CAT 5E CROSSOVER 25M GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3402355
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 82 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PS11228, 3402355, 340-2355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 19,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.