Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUDIO TECHNICA U857QL MICROPHONE, GOOSENECK, CONDENSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3401598
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     U857QL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
ene
Kabelgeb
Mikrofone
Ausgangsimpedanz: 250 ohm
  • Steckverbindertyp: 3-poliger XLR-Stecker
  • Empfindlichkeit: -39dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlusslänge: -
  • Frequenzgang, min.: 30 Hz
  • Richtcharakteristik: Kardioide
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 264,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,86*
    € 315,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,77*
    € 297,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,38*
    € 263,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,08*
    € 253,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 203,72*
    € 242,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.