Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00643 F PLUG TO PLUG - 1M BLACK/GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3400123
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: F-Stecker
  • Steckverbinder A: F-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00643, 3400123, 340-0123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.