Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00274 3 PHONO PL TO 3 PHONO PL LEAD - 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3400090
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA), x 3
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA), x 3
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00274, 3400090, 340-0090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.