Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00082 6.35MM MONO JACK PLUG TO PLUG - 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3400030
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Mono-Klinkenstecker, 6.35mm (1/4 Zoll)
  • Steckverbinder A: 6.35mm-Mono-Klinkenstecker (1/4 Zoll)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00082, 3400030, 340-0030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.