Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 926886-3 STIFTKONTAKT, 24-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399287
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926886-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 926886-3, 3399287, 339-9287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0783*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1989*
    € 0,23669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-1579007-5
    ab € 56,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.