Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC- &amp, Baustein-Sockel, 1 Kontakt(e), Leiterplattenbuchse, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398075
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5331272-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbindertyp: Leiterplattenbuchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: 2
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5331272-3, 3398075, 339-8075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.