Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003569 DICKSCHICHTWIDERSTAND 33K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392749
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MP003569, 3392749, 339-2749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00527*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02703*
    € 0,03217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02417*
    € 0,02876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01495*
    € 0,01779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01027*
    € 0,01222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00786*
    € 0,00935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00762*
    € 0,00907
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00733*
    € 0,00872
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00527*
    € 0,00627
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-3302ELF
    ab € 0,00204*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF3302V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060333K0FKEA
    ab € 0,00377*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.