Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 33kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755761
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF3302V
EAN/GTIN:
     5059039493647
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 33kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Klein und leicht Hohe Zuverlässigkeit Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur und drei Elektrodenschichten Kompatibel mit Bestückungsmaschinen Verpackungsbänder erhältlich Geeignet sowohl für Reflow- als auch Aufschmelzlöten Referenzstandards
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, widerstand 0,1 watt, präzisionswiderstand, panasonic widerstand, 1755761, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF3302V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
10
€ 5,90*
ab € 0,00608*
€ 0,02671*
2 Tage
17049
10
€ 14,99*
ab € 0,00714*
€ 0,03364*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3302FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3302FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MP003569
ab € 0,00531*
Ähnlich
Vishay
CRCW060333K0FKEA
ab € 0,00377*
Ähnlich
Vishay
CRCW060333K0FKTA
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.