Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMO ELECTRONIC G01B CASE, PLASTIC, BLACK, BATTERY COMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389929
Hersteller:
     KEMO ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     G01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.4 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.01 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 26 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.02 Zoll
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außenbreite - metrisch: 61 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Außentiefe - metrisch: 102 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Industrie
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KEMO ELECTRONIC, G01B, 3389929, 338-9929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.