Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CL1473CPC BANANA PLUG, 4MM, 10A, GRN, 5 PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389867
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1473CPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm
bananenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Produktpalette: P14
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CL1473CPC, 3389867, 338-9867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,30*
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.