Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG3177-3M PHONO PLUG TO PLUG LEAD 3M WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389409
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG3177-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: Pro Signal Slim Phono (RCA) Leads
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG3177-3M, 3389409, 338-9409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,172*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.