Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG3176-2M PHONO PLUG TO PLUG LEAD 2M WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389408
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG3176-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Pro Signal Slim Phono (RCA) Leads
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG3176-2M, 3389408, 338-9408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,055*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.