Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08489 TV COAX PLUG TO PLUG HQ LEAD 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389287
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08489
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: Pro Signal HQ TV Coax Leads
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder B: TV, Koaxialstecker
  • Steckverbinder A: TV, Koaxialstecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG08489, 3389287, 338-9287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.