Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MAF1608GAD471CT000 ENTSTÖRFILTER, 60 OHM, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386858
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MAF1608GAD471CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Produktpalette: MAF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.075 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MAF1608GAD471CT000, 3386858, 338-6858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0669*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3353*
    € 0,39901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.