Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ1024EFE100-I/PT MCU, 32 BIT, 250MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 1024kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32
IC: PIC-Mikrocontroller; 1024kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32
Artikel-Nr.:
     139-3385564
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ1024EFE100-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ EF Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 78 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC32
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ EF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 250 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ1024EFE100-I/PT, 3385564, 338-5564
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    119
    Frei Haus
    ab € 9,67*
    € 12,08*
    Lager 139
    114
    1
    € 14,99*
    ab € 9,81*
    € 15,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,85*
    € 17,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.