Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08672 ADAPTOR, 3.5MM S TO PHONO P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3384313
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Stereo - 3.5mm
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Cinch (RCA/Phono)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, PRO SIGNAL, PSG08672, 3384313, 338-4313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.