Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08655 ADAPTOR, 2X PHONO PLUGS - 1X PHONO SKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3384295
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 2 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Cinch (RCA/Phono)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Cinch (RCA/Phono)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, PRO SIGNAL, PSG08655, 3384295, 338-4295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,606*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.