Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08652 ADAPTOR,2X PHONO S TO 6.35MM P MONO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3384293
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 2 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Cinch (RCA/Phono)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Mono - 6.35mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, PRO SIGNAL, PSG08652, 3384293, 338-4293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.