Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08569 CONNECTOR, 3.5MM JACK PLUG, SLIM, STEREO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3384219
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,479*
    € 1,76001
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.