Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01714 ADAPTOR, PHONO, CHASSIS, YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383764
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: -
  • Zielpositionen: -
  • Ausgangspositionen: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: -
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Cinch (RCA/Phono)
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Cinch (RCA/Phono)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, PRO SIGNAL, PSG01714, 3383764, 338-3764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,398*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.