Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01704 JACK PLUG, MONO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383758
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.