Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01673 ADAPTOR, BNC TO UHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383743
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01673
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter UHF
UHF Adapter
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • Ausgangskoaxialtyp: UHF
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, PRO SIGNAL, PSG01673, 3383743, 338-3743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.