Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Kameras & Objektive
>
Artikel
RASPBERRY-PI RPI-16MM-LENS RPI 16MM TELEPHOTO LENS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3381606
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RPI-16MM-LENS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Objektive
Peripheriegeräte
Pi
Pi-Kameras
Zur Verwendung mit:
Hochwertige Raspberry Pi-Kamera
Linsentyp:
16mm-Teleobjektiv
Auflösung:
10MP
Kameratyp:
HQ-Kamera
RoHS konform: Ja
... >
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Kameras & Objektive
Weitere Suchbegriffe:
Raspberry
,
RASPBERRY-PI
,
RPI-16MM-LENS
,
3381606
,
338-1606
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASPBERRY-PI RPI-6MM LENS RPI 6MM WIDE ANGLE LENS
Raspberry Pi
RPI-6MM LENS
€ 34,34*
Zubehör
RASPBERRY-PI RPI-HQ-CAMERA HOCHWERTIGE RPI-KAMERA, 12.3MP
Raspberry Pi
RPI-HQ-CAMERA
€ 63,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.