Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749052051 XFMR, 10G BASE-T, POE+, 1 PORT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380796
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749052051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Induktivität: 120 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-LAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10G Base-T PoE+
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749052051, 3380796, 338-0796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    290
    Frei Haus
    ab € 6,04828*
    € 7,92194*
    Lager 139
    23
    1
    € 14,99*
    ab € 6,19*
    € 9,95*
    2 Tage
    29
    1
    € 5,95*
    ab € 6,92*
    € 11,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.