Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR72044 NETZKABEL, SCHUKO-STECKER/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3378927
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR72044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzstecker Frankreich
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Schuko-Netzstecker, 90°, auf freies Ende
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, cee-stecker 230v, netzstecker frankreich, kaltgeräte-zuleitung 2 m, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR72044, 3378927, 337-8927
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,44*
    € 9,33*
    1 Tag
    98
    Frei Haus
    ab € 6,15*
    € 9,34*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 3,86*
    € 10,32*
    € 5,95*
    ab € 7,33*
    € 12,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP008773
    € 7,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.