Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPAX CW01905-HD 5M DC EXTENSION LEAD 2.1MM 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375583
Hersteller:
     POWERPAX
Herst.-Nr.:
     CW01905-HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: 2.1mm-DC-Hohlstecker auf 2.1mm-DC-Hohlbuchse
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: POWERPAX, CW01905-HD, 3375583, 337-5583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,24*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.