Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00821 PHONO PLUG TO PLUG LEAD - 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3374455
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00821, 3374455, 337-4455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.