Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM51589PEL XFMR, 10/100/1000 BASE-T, POE+, 4P, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373358
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM51589PEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T
  • Anzahl der Ports: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1CT:1CT
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, BOURNS, SM51589PEL, 3373358, 337-3358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 1,83*
    Lager 139
    3198
    1
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 4,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.