Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2027-07-SM-RPLF GASENTLADUNGSRÖHRE 75V 2ANSCHLÜSSE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373328
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2027-07-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 25 kA
  • Produktpalette: 2027-xx-SM
  • Ansprechstoßspannung: 500 V
  • DC-Zündspannung: 75 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2027-07-SM-RPLF, 3373328, 337-3328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,559*
    € 1,85521
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.