Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11086 LEAD PATCH CAT 5E 2.00M ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371289
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PS11086, 3371289, 337-1289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.