Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11085 LEAD PATCH CAT 5E 1.00M ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371288
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PS11085, 3371288, 337-1288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.