Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00566 PHONO PLUG TO PLUG LEAD - 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371015
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00566, 3371015, 337-1015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.