Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00540 BNC PLUG TO PLUG LEAD - 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371010
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: BNC-Stecker
  • Steckverbinder A: BNC-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00540, 3371010, 337-1010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.