Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG00536 BNC PLUG TO PLUG LEAD - 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371007
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG00536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: BNC-Stecker
  • Steckverbinder A: BNC-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG00536, 3371007, 337-1007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.