Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP ADTJA1101-RMII ADAPTERPLATINE, ETHERNET, KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3370120
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     ADTJA1101-RMII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationsboard S32K148EVB
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Kfz-Ethernet-Adapterplatine TJA1101, UTP-Kabel (für Kfz-Anwendungen geeignet)
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TJA1101
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, ADTJA1101-RMII, 3370120, 337-0120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,77*
    € 163,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,44*
    € 163,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,24*
    € 152,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,89*
    € 148,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,40*
    € 130,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.