Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002507 KONF. KABEL 5P C3 RUNDSTECK/FR. ENDE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369722
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: MP Hybrid Connectors
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundstecker auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002507, 3369722, 336-9722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002506
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.