Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002436 USB-KABEL MINI-USB-B-BUCHS/STECKER 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369644
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: MP USB Sealed Metal Connectors
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: -
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, MULTICOMP PRO, MP002436, 3369644, 336-9644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,48*
    € 69,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,61*
    € 67,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002437
    ab € 3,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.