Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 593D226X0035E2TE3 KONDENSATOR 22UF 35V TANTAL BAUFORM E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369488
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D226X0035E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator 22 uf
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.275 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 593D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 770 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 35v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 593D226X0035E2TE3, 3369488, 336-9488
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,587*
    € 1,359*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T494X226K035AT
    ab € 1,72*
    Ähnlich
    Kemet
    T495D226M035ATE300
    ab € 0,561*
    Ähnlich
    Kemet
    T495X226K035ATE275
    ab € 0,82*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0200
    ab € 1,46*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0300
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.