Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402KRX7R8BB103 KONDENSATOR, 0.01UF, 25V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369157
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R8BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 025v, chip kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0402KRX7R8BB103, 3369157, 336-9157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00397*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01425*
    € 0,01696
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00799*
    € 0,00951
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00791*
    € 0,00941
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00608*
    € 0,00724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00576*
    € 0,00685
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00565*
    € 0,00672
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00397*
    € 0,00472
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXXAC
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04023C103KAT2A
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TDK
    CGA2B2X7R1E103K050BA
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXXCW1BC
    ab € 0,00468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.