Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17HRD2M115K STIFTKONTAKT, SIGNAL, 28-24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-3367470
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17HRD2M115K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbindergehäuse der Produktreihe HR von Amphenol
  • Produktpalette: HR
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17HRD2M115K, 3367470, 336-7470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8960
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0403*
    € 0,1097*
    2 Tage
    10833
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1092*
    € 0,2318*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.