Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male , Stecker, 0.09 ... 0.25mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401832
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17HRD2M115K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Crimpkontakt male , Typ=L17HRD2M115K, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.09 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt male
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8960
1
€ 14,99*
ab € 0,0401*
€ 0,1083*
Lager 115
11333
25
€ 5,95*
ab € 0,1092*
€ 0,2288*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.