Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSX393IST KOMPARATOR, 2.3US, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367391
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX393IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Micropower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 2.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: MiniSOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V, ± 1.35V bis ± 8V
  • Bauform - Komparator: MiniSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 2.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSX393IST, 3367391, 336-7391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3851
    € 14,99*
    ab € 0,756*
    € 1,366*
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.