Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LMV339IDT KOMPARATOR, 0.2US, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367374
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV339IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Spannung
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 0.2 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 0.2 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LMV339IDT, 3367374, 336-7374
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,166*
    € 0,453*
    Lager 139
    1247
    1
    € 14,99*
    ab € 0,402*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.