Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120434B STROMMESSZANGE, 0.005-100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366762
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120434B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Netz- und Stromversorgungsanalysatoren und Datenlogger von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: 5 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 100 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux strommesszange 10a, stromzangen adapter, chauvin arnoux stromzangenadapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120434B, 3366762, 336-6762
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 238,40*
    € 280,67*
    Frei Haus
    ab € 246,54*
    € 288,10*
    Frei Haus
    ab € 239,31*
    € 289,73*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 259,57*
    € 300,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 311,31*
    € 357,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 357,26*
    € 425,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 353,67*
    € 420,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 335,68*
    € 399,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 324,82*
    € 386,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 311,31*
    € 370,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.