Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120303 AC-STROMMESSZANGE, 0.1A BIS 1.2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366750
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Produktpalette: C100 Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Wattmeter, Rekorder
  • Strombereich, min.: 100 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 1.2 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120303, 3366750, 336-6750
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 278,28*
    € 320,96*
    Frei Haus
    ab € 288,08*
    € 320,97*
    Frei Haus
    ab € 280,61*
    € 322,85*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 297,66*
    € 331,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 362,16*
    € 404,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 404,19*
    € 480,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 395,93*
    € 471,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,88*
    € 452,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 374,06*
    € 445,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 362,16*
    € 430,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120301
    ab € 248,81*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120302
    ab € 278,53*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120304
    ab € 332,24*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120305
    ab € 343,78*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120314
    ab € 365,94*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120315
    ab € 375,83*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120316
    ab € 420,95*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120317
    ab € 398,04*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120306
    ab € 327,77*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120307
    ab € 453,92*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120308
    ab € 609,88*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120309
    ab € 557,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.