Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01191762D ZWEIPOLIGER SPANNUNGSPRÜFER, 12-690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366726
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191762D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux spannungsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, CHAUVIN ARNOUX, P01191762D, 3366726, 336-6726
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,37*
    € 104,84*
    Frei Haus
    ab € 82,20*
    € 104,85*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 87,33*
    € 107,59*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,19*
    € 107,67*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 88,83*
    € 108,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,59*
    € 128,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,46*
    € 125,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,99*
    € 117,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,29*
    € 112,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,33*
    € 103,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102034
    ab € 21,79*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01101997Z
    ab € 17,74*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P03100824
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295285Z
    ab € 26,71*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01295462Z
    ab € 29,10*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102008Z
    ab € 6,66*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102127Z
    ab € 21,32*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102128Z
    ab € 20,75*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102033
    ab € 7,90*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102009Z
    ab € 10,08*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298065Z
    ab € 20,70*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298074
    ab € 29,03*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298012
    ab € 45,66*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102121Z
    ab € 25,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.